※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
K Series(KQ2F03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
接続ねじ
1/8
10-32UNF
1/8
1/4
ねじの種類
NPT
UNF
NPT
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
(A)黄銅
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40095484
品番
KQ2F03-34N1
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
形状
メスユニオン
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
CADデータダウンロード