曜日別特売
KQ2F03-35A1 K Series(KQ2F03) SMC 40095493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2F03)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
接続ねじ1/4
ねじの種類NPT
材質(ねじ部)(A)黄銅
内容量1袋(10個)注文コード40095493品番KQ2F03-35A1
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/4
形状
メスユニオン
材質(ねじ部)
(A)黄銅
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする