※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F04)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/4 ねじの種類Rc 材質(ねじ部)(A)黄銅 注文コード40095588 品番KQ2F04-02A1
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は接続ねじ・ねじの種類・材質20種類から選べます 他の種類を見る
形状メスユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類Rc 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(A)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする