※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/4 注文コード40100052 品番KQ2H10-G02N
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど37種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類G 接続ねじ1/4 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする