※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
接続ねじ
1/8
注文コード
40101242
品番
KQ2H23-01AS1
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード