※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ハーフユニオン
接続ねじ
M5×0.8
注文コード
40101303
品番
KQ2H23-M5A1
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・接続ねじ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
M
接続ねじ
M5×0.8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード