※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K08)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 管接続口径3/8 ねじの種類RRc 注文コード40102755 品番KQ2K08-03AP
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など23種類から選べます 他の種類を見る
形状45°エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 シール方式シール剤付 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする