※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K11)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
管接続口径
1/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
注文コード
40103157
品番
KQ2K11-34AP
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
45°エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード