※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L03)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
エルボユニオン
注文コード
40104076
品番
KQ2L03-34A1
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・管接続口径
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード