※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状エルボユニオン 接続ねじ1/8 注文コード40105878 品番KQ2L06-01AS1-X12
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は形状・接続ねじ・適合管継手dなど137種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする