※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STG-M-50-25 ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKD 40107706 STG-M-50-25 ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50 CKD 40107706

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)25 スイッチ形番- 注文コード40107706 品番STG-M-50-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,650
この商品はストローク・スイッチ形番など136種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)72 寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116 寸法B(mm)44 寸法C(mm)14 寸法D(mm)35 寸法DD(mm)11 寸法EE(mm)Rc1/4 寸法F(mm)64 寸法G(mm)148 寸法H(mm)60 寸法HD(mm)11.5 寸法HH(mm)M10深さ22 寸法I(mm)146 寸法JJ(mm)M10深さ20 寸法K(mm)110 寸法KA(mm)8.6貫通 寸法KC(mm)14座ぐり深さ9 寸法MM(mm)20 寸法N(mm)40 寸法NN(mm)M10貫通 寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86 寸法PP(mm)24 寸法Q(mm)25 寸法R(mm)21.5 寸法RD(mm)13.5 寸法S(mm)47 寸法U(mm)130 寸法V(mm)46 寸法W(mm)66 寸法WW(mm)130 寸法X(mm)28-2 寸法XA(mm)5 寸法XB(mm)6 寸法XC(mm)4 寸法XL(mm)8 寸法Y(mm)16 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)25 作動方式復動形 スイッチ数- スイッチ形番- 接続口径Rc1/4 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.98 軸受種類すべり軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40107706 STG-M-50-25 75311225 STG-M-50-25 ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-50〜) CKD ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-50〜) CKD 1個 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする