※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
エルボユニオン
注文コード
40110665
品番
KQ2L16-G04A
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
16
ねじの種類
G
接続ねじ
1/2
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード