※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2LF03)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40111532
品番
KQ2LF03-34N1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
形状
メスエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/32
ねじの種類
NPT
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード