※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2LF06)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A)黄銅
注文コード
40111828
品番
KQ2LF06-02A1
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A)黄銅
CADデータダウンロード