※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2N - アダプタ(KQ2N06)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 ねじの種類R 注文コード40113273 品番KQ2N06-01S-X39
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など9種類から選べます 他の種類を見る
形状アダプタ 適合管継手d(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする