曜日別特売
KQ2S04-M5A1 KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC 40114393

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじM5×0.8ねじの種類M材質(ねじ部)(A) 黄銅注文コード40114393品番KQ2S04-M5A1
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8シール方式シール剤なし材質(ねじ部)(A) 黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする