※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじM5×0.8 ねじの種類M 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード40114445 品番KQ2S04-M5N1
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は接続ねじ・ねじの種類・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする