※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 40115897 品番 KQ2S13-35AP
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 ねじの種類NPT 管接続口径1/4 材質(ねじ部)(A) 黄銅 シール方式シール剤付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする