K Series(KQ2S23)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじM3×0.5 材質(ねじ部)(G)SUS303 注文コード40116134 品番KQ2S23-M3G1
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は接続ねじ・材質4種類から選べます 他の種類を見る
形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)3.2 ねじの種類M 接続ねじM3×0.5 材質(ねじ部)(G)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする