※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/8
注文コード
40116728
品番
KQ2T04-01N1
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード