KQ2T04-01AP1 KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMC 40116895

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)KQ2T04-01AP1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/8
注文コード
40116895
品番
KQ2T04-01AP1
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
形状
両口チーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(A) 黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする