※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/8 注文コード40117778 品番KQ2T06-U01A-X35
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど85種類から選べます 他の種類を見る
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類Uni 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする