※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ3/8 注文コード40120334 品番KQ2T12-03S-X39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど36種類から選べます 他の種類を見る
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ3/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする