寸法A(mm)18
寸法B(mm)37
寸法C(mm)10
寸法D(mm)2
寸法E(mm)1
寸法F(mm)14
寸法G(mm)13
寸法H(mm)38.5
寸法HD(mm)46.5
寸法I(mm)M5深さ4
寸法J(mm)28.5
寸法K(mm)14
寸法L(mm)M5深さ4
寸法L1(mm)96
寸法L2(mm)83.5
寸法RD(mm)17
寸法V(mm)69.8
寸法W(mm)28
寸法X(mm)34
寸法Y(mm)28.5
寸法n(mm)2
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
ストローク調整範囲(mm)15(ショックキラー形ストッパ片側)
作動方式復動形
接続口径本体側面:M5、本体後方:M3
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数-
許容吸収エネルギー(J)0.176
スイッチ形番-