リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストローク(mm)10 ストローク調整範囲(mm)10(ショックキラー形ストッパ片側) 注文コード40124533 品番LCR-25-10-T3H-H
参考基準価格(税別)¥46,370 販売価格(税込) ¥49,662
販売価格(税別)
45,147
この商品はストローク・ストローク調整範囲など234種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)57 寸法C(mm)11.5 寸法D(mm)2.5 寸法E(mm)2.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)19 寸法H(mm)54.5 寸法HD(mm)78.5 寸法I(mm)Rc1/8 寸法J(mm)26.5 寸法K(mm)9 寸法L(mm)M5深さ4 寸法L1(mm)122.5 寸法L2(mm)107.5 寸法RD(mm)19 寸法V(mm)83.8 寸法W(mm)35.5 寸法X(mm)42.5 寸法Y(mm)39 寸法n(mm)2 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 ストローク調整範囲(mm)10(ショックキラー形ストッパ片側) 作動方式復動形 接続口径本体側面:Rc1/8、本体後方:Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) スイッチ数ヘッド側1個付 許容吸収エネルギー(J)0.314 スイッチ形番T3H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする