※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V07)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40125006 品番KQ2V07-34AS-X35
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は管接続口径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサルエルボユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/4 ねじの種類NPT 接続ねじ1/8 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする