※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V09)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40125313
品番
KQ2V09-34AP
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード