※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2VD04)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40126223
品番
KQ2VD04-02NS1
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
接続ねじ
1/4
シール方式
【おねじ】(S)シール剤付
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード