※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2VD04)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ3/8 材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき 注文コード40126302 品番KQ2VD04-03NS1
参考基準価格(税別)¥11,310 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は接続ねじ・材質など26種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ3/8 シール方式【おねじ】(S)シール剤付 材質(ねじ部)(N)黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする