ハイフローオイルポンプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40126764 品番205070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オイル流量はノーマル(12V)の約2倍です。シャフト形状凹型。

主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001〜/AB27-1000001〜1899999)、モンキーFI車(AB27-1900001〜)、シャリー(CF50-3000031〜)、CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1500001〜)、スーパーカブ50/プレスカブ(C50-8000001〜9501323/C50-9600001〜0095210/C50-0200001〜/AA01-1000001〜1699999)、リトルカブ(C50-4300001〜/AA01-1000001〜3999999)、モンキーバハ/ダックス(AB26 12V)/JAZZ・モトラ/モンキーR・RT/マグナ50(AC13)全車種/ジョルカブ(AF53)/ソロ(AC17)/XR50R/CRF50F(AE03)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※オイルポンプは必ず交換前に形状をご確認下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40126764
2021-09-02
用途:
モンキーのボアアップ
建設業・工事業

エンジンをボアアップしましたのでオイルポンプも容量の大きいものにしたくて購入しました。
シフトアップ製品は信頼性がある部品だと思います。(個人的に)

対象商品:
40126764
2021-07-15
用途:
AA01ボアアップ
その他業種

スーパーカブのボアアップの際に購入しました。
どのサイトより安く買えました。

対象商品:
40126764
2018-12-01
用途:
バイクのメンテ
株式会社WEED 様 (不動産業)

ボアアップに伴い取り換えました。説明書もサイズは小さいがちゃんと入っていて素人の方でも組付け出来ると思いました。親切です。2倍の流量は確認できていませんが、良いようです。安心して回せます。

対象商品:
40126764
2018-05-30
用途:
オイル容量アップ

他社品が記載漏れで購入したポンプが取り付け不可と云うことで諦めてこのポンプを購入、取り付け後確認、異常有りませんでした。

対象商品:
40126764
2017-01-06
用途:
ボアアップに伴うオイルポンプ強化

強化遠心クラッチにはこの厚さのオイルポンプなら干渉しません、全開走行できるようになりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする