※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2VD08)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/8 材質(ねじ部)(A)黄銅 注文コード40127018 品番KQ2VD08-01AP
参考基準価格(税別)¥12,450 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は接続ねじ・材質26種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質(ねじ部)(A)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする