※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2VD10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
1/2
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40127413
品番
KQ2VD10-04NP
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・材質
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
R
接続ねじ
1/2
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード