※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2VD12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(A)黄銅 注文コード40127578 品番KQ2VD12-02AP
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は接続ねじ・材質17種類から選べます 他の種類を見る
形状ダブルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質(ねじ部)(A)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする