※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
K Series(KQ2VD12)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
3/8
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
注文コード
40127632
品番
KQ2VD12-03NP
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・材質
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ダブルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
接続ねじ
3/8
材質(ねじ部)
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード