※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF06)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじM5×0.8 ねじの種類M 注文コード40127982 品番KQ2VF06-M5A1
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など27種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする