※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF08)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 接続ねじ1/4 ねじの種類R、Rc 注文コード40128348 品番KQ2VF08-02AS-X12
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は接続ねじ・管接続口径・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
形状ユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R、Rc 接続ねじ1/4 シール方式シール剤なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする