※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF09)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40128515
品番
KQ2VF09-36NP
参考基準価格(税別)
¥12,570
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
シール方式
シール剤付
CADデータダウンロード