27077CXPDB-730 スペクトラCX FALCON(ファルコン) 40130081 27077CXPDB-730 スペクトラCX FALCON(ファルコン) 40130081 27077CXPDB-730 スペクトラCX FALCON(ファルコン) 40130081 27077CXPDB-730 スペクトラCX FALCON(ファルコン) 40130081 27077CXPDB-730 スペクトラCX FALCON(ファルコン) 40130081

スペクトラCX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40130081 品番27077CXPDB-730
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4981,998

スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)11 手の平幅(cm)12.5 手のひらまわり(cm)22 材質スペクトラガードCX/97.5%、その他/2.5% ゲージ数7 耐切創性EUカットレベル5 機能耐切創 入数(双)1 用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗 材質(すべり止め)PVC斑点タイプ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40130081
2016-06-30
用途:
剪定
その他業種

軽くて作業しやすいです。対切創性能ですが、ヘッジトリマのような電動ツールにも耐えるかは試していないのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする