DK-0302-PT ファルフィット FALCON(ファルコン) 40130124

 

DK-0302-PT ファルフィット FALCON(ファルコン) 40130124
DK-0302-PT ファルフィット FALCON(ファルコン) 40130124
DK-0302-PT ファルフィット FALCON(ファルコン) 40130124
DK-0302-PT ファルフィット FALCON(ファルコン) 40130124
DK-0302-PT ファルフィット FALCON(ファルコン) 40130124

ファルフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23-24
内容量1双注文コード40130124品番DK-0302-PT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。

用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてサイズL全長(cm)23-24中指長(cm)6.6手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)21材質ダイニーマ、ナイロン、スパンデックス、(指先/ポリウレタンコーティング)ゲージ数13耐切創性EUカットレベル2機能耐切創入数(双)1仕様男性用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする