曜日別特売
KQ2VT13-36AP KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT13) SMC 40131184

※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT13)KQ2VT13-36AP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径3/8
材質(ねじ部)(A) 黄銅
内容量1袋(10個)注文コード40131184品番KQ2VT13-36AP
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
管接続口径
3/8
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
形状
トリプルユニバーサルエルボ
シール方式
シール剤付
ねじの種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする