真トーションビット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード40133344 品番RT142110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

真トーションビットは、ベッセルの持てる力を注ぎ込んだ逸品です。適度な衝撃吸収トーション、刃先が見やすい先細仕上げ、チャックを痛めないUltra Hex断面は六角レンチの駆動理念の応用です。

全長(mm)110 軸径(Φmm)3.7 熱処理区分X 用途木工事、内装、設備、板金 仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 トラスコ品番359-8853 材質特殊鋼 質量(g)50 種類トーション 先端サイズNo.2 硬度HRC61 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

差、歴然 くいつき力。真トーションビット
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39518507
2022-10-07
用途:
締付作業

普通のビットに比べ長持ちするように感じるが、なめるようになるのはあまり変わらない。

対象商品:
40133326
2020-10-19
用途:
木製作業棚のビス止め
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライバーもベッセルなので購入。使用した感じでは、他メーカーとの違いはわからない。

対象商品:
40133326
2018-11-17
用途:
普通に
卸売・小売業

デザインが、一番良いとおもいます。
機能も良いです。

対象商品:
39518491
2018-12-03
用途:
農業用施設の建設に使用

食い込みが悪いと思う。よく滑る。いつも使っている安価なモノタロウのビットで十分だと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
40133344
2016-06-08
用途:
自動車のねじ回しに。
松原商会 様

食い込みも良く確実にネジを回してくれます。軸がブレている物が入っていましたが難なく使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
40133326
2016-03-25
用途:
長めのコーススレッド
建設業・工事業

長いコーススレッド打ち込みで滑らすと先の角が変形しました。こんなものでしょうか?
普通には使えてます。

1人が参考にしています
対象商品:
39518516
2015-06-21
用途:
建築現場での作業
マエダワークス 様

芯ブレも少なく、ビスの食いつきも良いです。 安いしお勧めです。

対象商品:
39518491
2014-04-28
用途:
鋼板貼り付けの為のビスの締め付け
森本板金 様

ステンレス皿ビスの締め付けにはあまりよくないが,そのほかのビスの締め付けには、最適である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする