※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード40133853 品番KQ2W12-G04N
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は形状・適合チューブ外径・管接続口径など24種類から選べます 他の種類を見る
形状ロングエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類G 接続ねじ1/2 シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする