イチネンTASCO
イチネンTASCOの トルクレンチ/トルクドライバー
イチネンTASCOの トルクレンチ
イチネンTASCOの 単能形
ラチェットアクショントルクレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40134166
品番
TA771HR
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。
先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
273
主な用途
冷媒機器
口径(mm)
22
仕様
フレアナット(冷凍サイズ)/3/8用"
締付トルク(N・m)
39.9