バッテリー電圧(V)12
切断能力(mm)(目安・フル充電で)ケーブル切断:CV線(2002)約125本、CVT線(602×3心)約125本、IV線(2502)約125本、VVR線(382×3心)約175本
充電時間(分)急速充電時:約22 エコ充電時:約45〜85
電池パックEZ9200S(Nタイプ)
バッテリーニッケル水素電池
本体寸法(mm)66×350×288
質量(kg)2.5(EZ9200S装着時)
使用充電器EZ0L80
切断可能線径(Φmm)1.0(最小素線径)
トラスコ品番733-8414
アズワン品番65-1997-35