32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817

32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817
32012 屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ エーワン[ラベル] 40136817

屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) UVカット保護カバー付きタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(3セット)注文コード40136817品番32012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。

厚さ(mm)
標準総厚み/0.27
、ホワイトフィルムラベル厚み/0.10
、透明保護フィルムラベル厚み/0.1
取付方式シール材質ポリエステルフィルムトラスコ品番410-4625シートサイズ(mm)297×420紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベルラベルサイズ(mm)297×420標準総厚さ(mm)0.15面付ノーカットラベル厚(mm)0.1余白なしインク(インクジェット)染料インクラベル数3シートシートサイズA3適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、インクの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40136801
2021-04-20
用途: 屋外用の表示に
製造業

屋外でも使えるということで、呼び鈴の位置を示すステッカーや、会社名ステッカーを社内で製作したオリジナルの工場入り口用ドアに貼りました。
今のところ問題は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 40136801
2019-04-03
用途: 電磁波整理ステッカー用
サービス業

UVフイルムの貼り付けだけは慣れが必要ですね
結局、ゴムへらで気泡除去を時間を掛けて行いました

対象商品 : 40136817
2018-02-03
用途: 車体表示作業
合同会社SRTK

エーワン商品ですが、UVカット保護カバーは3M社製です。
まだ作業したばかりなので、耐候性はこれから検証します。
3枚入りですが、最初の1枚を失敗してしまいました。
説明書には、保護カバーを「人」の字のように、
ラベルシールから見て垂直に立てて貼るように記載していますが、
保護カバーと剥離紙の厚みがけっこうあるので無理だと思います。
まず位置合わせをして、短い剥離紙を貼ってから、
長い剥離紙の一部に折り目を入れ、ラベル・カバーどちらも寝せながら、
徐々に貼り合わせていきました。 ※もちろん作業は自己責任ですが。
また保護カバーの長辺がラベルの寸法と全く一緒なので、
とにかく最初の位置合わせが重要です。

対象商品 : 40136801
2017-08-04
用途: 駐車場の表示
その他業種

駐車場の案内表示他にはじめてつかった。使いやすくきれいに仕上がる。

対象商品 : 40136817
2018-03-10
用途: A3ラベルの屋外掲示
合同会社SRTK

1ヶ月でラベルに水が浸みて、インクがにじみました。
「保護カバー」が小さすぎるのではないでしょうか?
A3サイズピッタリのサインラベルを作るには不向き。

対象商品 : 40136817
2017-12-25
用途: 工事案内
有限会社倉持製作所製造業

敏速な対応が素晴らしい!商品も問題ない。またお願いします。

対象商品 : 40136801
2014-10-17
用途: 屋外のコーションラベルを作るときに利用しています。
株式会社商起産業

特殊分野のコーションラベルのため場当たり対応が都度必要なため、もう少し入数が多くて安くなれば助かります。
対候性や作業性は非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする