屋外でも使えるサインラベルシール(インクジェット) ツヤ消しフィルム・ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 40136826 品番 32001
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐水・耐光・耐久性に優れた素材を使用しています。

厚さ(mm)
標準総厚み/0.19
、ラベル厚み/0.16
取付方式シール 材質合成紙 仕様マット、フィルム、はくり紙に切り込み線:あり トラスコ品番410-4587 質量(g)140 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)92 紙質合成紙+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル ラベルサイズ(mm)210×297 坪量(g/m2)165 標準総厚さ(mm)0.19 面付ノーカット(1列×1段) ラベル厚(mm)0.16 粘着性より強く貼れる 余白なし インク(インクジェット)顔料インク アズワン品番65-1949-24 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(顔料) ラベル形状四角
注意
※直射日光にさらされる環境での長期使用の際は、インクの褪色や素材の黄変が起こりますので、数ヶ月単位での貼り替えが必要です。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
少し大きなステッカー作りに

A4サイズまでしか無いものと思っていたので、見つけたときはうれしくなりました。これが有れば繋ぎ合わせることもなくなるので安心です。

対象商品:
40136826
2023-08-30
用途:
注意シールとして使用
株式会社フジカ 様

使いやすいですが、値段が高い。
もっと安くならないでしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする