※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y10)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
接続ねじ
3/8
ねじの種類
G
注文コード
40136942
品番
KQ2Y10-G03A
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・管接続口径・ねじの種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
形状
サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
G
接続ねじ
3/8
シール方式
シール剤なし
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
CADデータダウンロード