※7-M09-1-KQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40138017
品番
KQ2Z01-34NP
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
形状
ブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
シール方式
シール剤付
材質(ねじ部)
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
CADデータダウンロード