KQ2ZD06-01AP K Series(KQ2ZD06) SMC 40139033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K Series(KQ2ZD06)KQ2ZD06-01AP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は接続ねじ・材質が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
接続ねじ
1/8
材質(ねじ部)
(A)黄銅
注文コード
40139033
品番
KQ2ZD06-01AP
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
接続ねじ
1/8
形状
ダブルブランチユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
材質(ねじ部)
(A)黄銅

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする