ヤマハ用バックミラー

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード40144657 品番MOLL811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヤマハ・JOG系などに装備されているものと同形状のミラーです。片側のみ2本セットになっています。

他社参考品番(NTB)MR-115L 種別 タイプ楕円 ミラー/黒、ステー/黒 ねじ径(Φmm)8 適合メーカーヤマハ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46892083
2024-05-07
用途:
経年劣化した既設のミラーと取り換え

初期版のジョグ今でもしつこく乗っていますが、左右のバックミラーは経年劣化が酷く取り換えることにしました。純正品と変わらずピッタリとおさまりました。満足しています。

対象商品:
46892083
2023-04-29
用途:
原チャリ

安くて良い、視認性も良い、総じて普通で非常に良い。

対象商品:
46892083
2021-05-03
用途:
スクーターのメンテナンス
サービス業

左側の半球形の接続部分がクタクタで、この際両側とも交換。
価格が安いのですが、品質は◎。
通勤用原付スクーターなのでこだわりやカスタム志向もないので、これで十分!

対象商品:
46892083
2021-03-31
用途:
オートバイカスタム
建設業・工事業

品質・価格ともに、お買い得な良い商品だと思います。

対象商品:
46892083
2021-01-30
用途:
ミニバイクに使用
サービス業

ヤマハジョグに使用してます。左右セットでこの価格はとても良いと思います。

対象商品:
46892083
2020-10-27
用途:
錆が出た古いミラーと交換
製造業

ヤマハ マジェスティ YS250S 用に購入いたしました。このミラーは8mmねじでしたので、別売りの10mm凸−8mm凹アタッチメントを追加購入し取り付けいたしました。お手頃価格でしたので、こまめに手入れでき、とても助かります。

対象商品:
40144657
2022-02-13
用途:
自家用車に使用しました。
建設業・工事業

いい商品です。
普通に使用できます。おすすめできます

1人が参考にしています
対象商品:
46892083
2020-09-10
用途:
ミラー破損にての交換
自動車・二輪車・自転車関連業

左右セットでの交換安価で済ので購入の手間が間かからずすむ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする